VESTIL VLPUT-4848 ポリエチレン超流出封じ込めデッキ、48 インチ x 48 インチ サイズ、6000 ポンド/4 ドラム容量
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
アイテム価格 | スピルパッド |
電池含む | いいえ |
容量 | 6000ポンド。 |
色 | ブラック |
高さ | 2.5 " |
長さ | 48 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 4 |
サンプ容量 | 22ガロン。 |
UPC | 808416013528 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | サンプ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VLPUT-2448 | 3000ポンド。 | 11ガロン。 | ¥81,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。