VESTIL VLPFS-20 薄型フロアスケール、20000 ポンド容量、長さ 120 x 幅 96
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアスケール |
電池含む | いいえ |
バッテリーが含まれています | いいえ |
バッテリー要件 | (6)AA |
容量 | 20,000ポンド。 |
色 | ブラック |
通信ポート | 双方向RS232 |
数字を表示する | 6 |
ディスプレイの高さ | 45 " |
地面からの高さを表示する | 36〜45インチ |
ディスプレイの長さ | 6" |
表示画面の長さ | 6" |
表示セグメント | 7 |
表示幅 | 2" |
高さ | 6.75 " |
含まれています | ACコード |
割出精度 | 1ポンド。 |
長さ | 120 " |
負荷容量 | 20000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
措置 | ポンド、キログラム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 6 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 120 " |
全幅 | 96 " |
過負荷保護 | 150% 容量 |
相 | 1 |
プラットフォーム高さ | 6 3 / 4 " |
プラットフォームの長さ | 120 " |
プラットフォームの幅 | 96 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vlpfs-20.pdf |
UPC | 691215114271 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 990 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。