VESTIL VHPS-2000-AA-118 手動ポンプ スタッカー、2 ~ 118 インチ サイズ、1500 ~ 2000 ポンド。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧スタッカー |
調整可能なフォーク | 有り |
調節可能な脚 | 有り |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
色 | ブラック、イエロー |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
高さ | 78.5 " |
脚幅 | 4" |
長さ | 62 " |
最大持ち上げ高さ | 118 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 115.875 " |
最大。 フォーク間の幅 | 26.75 " |
最大。 脚間の幅 | 50 " |
最小リフトの高さ | 2.13 " |
分。 フォーク間の幅 | 7.88 " |
分。 脚間の幅 | 40 " |
キャスターの数 | 4 |
全体の深さ | 62 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vhps-2000-aa-118.pdf |
リアキャスター径 | 7" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
幅(Width) | 57.88 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | フォーク長 | 高さを下げた | 上げられた高さ | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-2000-AA | - | 42.13 " | - | - | 62 " | 54 " | 79 " | ¥603,642 | 見積依頼
| |
VHPS-2000-FF | - | 42.13 " | - | - | 60.25 " | 27.38 " | 78 " | ¥532,458 | 見積依頼
| |
VHPS-2000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 64 " | 47.25 " | 49 " | ¥531,549 | 見積依頼
| |
VHPS-2000-AA-35 | - | 42.13 " | - | - | 46.88 " | 61.25 " | 55 " | ¥579,523 | 見積依頼
| |
VHPS-2000-FF-118 | - | 42.13 " | - | - | 58.5 " | 27 " | 78.5 " | ¥659,745 | 見積依頼
| |
VHPS-3000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 47.25 " | 60.25 " | 47.25 " | ¥605,011 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。