VESTIL VHPS-2000-FF 手動スタッカー、固定フォーク/脚、2000 ポンド容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧スタッカー |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
フォーク長 | 42.13 " |
フォーク幅 | 5.9 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ナイロン |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
フロントキャスター幅 | 2 29 / 32 " |
高さ | 78 " |
水平荷重センター | 24 " |
脚のタイプ | ストラドル |
脚幅 | 4" |
長さ | 60.25 " |
リフト・パー・ハンドル・ポンプ | 3 / 4 " |
ハンドル回転あたりのリフト | 3 / 4 " |
最大持ち上げ高さ | 62 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 3-3 / 4」 |
材料 | 鋼 |
最大。 フォーク外径 | 24 " |
最大。 内部径 | 50 " |
最大。 脚内径 | 50 " |
最大外径 | 24 " |
最大移動距離 | 59.25 " |
分。 フォーク外径 | 6" |
最小内径内 | 34 " |
分。 脚内径 | 34 " |
最小リフトの高さ | 3.75 " |
最小。 外径 | 6" |
分。 フォーク間の幅 | 24 " |
分。 脚間の幅 | 22.75 " |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
全体の深さ | 60.25 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vhps-2000-ff.pdf |
上げられた高さ | 63 " |
リアキャスター径 | 7" |
後輪キャスターの材質 | ナイロン |
リアキャスタータイプ | ブレーキ付きスイベル |
リアキャスター幅 | 2" |
サービス範囲 | 3 3/4 "から63" |
幅(Width) | 27.38 " |
船の重量(kg) | 238.05 |
船高(cm) | 208.92 |
船の長さ(cm) | 153.04 |
船幅(cm) | 69.53 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | フォーク長 | 高さを下げた | 上げられた高さ | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-2000-AA | - | 42.13 " | - | - | 62 " | 54 " | 79 " | ¥603,642 | 見積依頼
| |
VHPS-2000-AA-118 | - | 42 " | - | - | 62 " | 57.88 " | 78.5 " | ¥739,484 | 見積依頼
| |
VHPS-2000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 64 " | 47.25 " | 49 " | ¥531,549 | 見積依頼
| |
VHPS-2000-AA-35 | - | 42.13 " | - | - | 46.88 " | 61.25 " | 55 " | ¥579,523 | 見積依頼
| |
VHPS-2000-FF-118 | - | 42.13 " | - | - | 58.5 " | 27 " | 78.5 " | ¥659,745 | 見積依頼
| |
VHPS-3000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 47.25 " | 60.25 " | 47.25 " | ¥605,011 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。