VESTIL VCW-GY-20-SQ グレー スクエア カラム ラップ、20 インチ サイズ
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
アイテム価格 | 列の折り返し |
色 | グレー |
柱の形状に適合 | 正方形である |
列サイズに適合 | 20 " |
高さ | 60 " |
長さ | 20 " |
材料 | ポリエチレン熱可塑性プラスチック |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215095778 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VCW-GY-11-SQ | グレー | 11 " | ¥55,865 | ||
VCW-GY-RND | グレー | 9" | ¥30,569 | ||
VCW-RD-11-SQ | レッド | 11 " | ¥55,852 | ||
VCW-RD-20-SQ | レッド | 20 " | ¥71,597 | ||
VCW-RD-RND | レッド | 9" | ¥30,587 | ||
VCW-YL-11-SQ | イエロー | 11 " | ¥55,843 | ||
VCW-YL-20-SQ | イエロー | 20 " | ¥71,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。