VESTIL VCC-460-3 電圧変換器、460V、3 Ph/60 Hz AC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電圧チェンジャー |
測定単位 | 各 |
相 | 3 |
出力 | AC |
タイプ | AC電源 |
UPC | 691215095679 |
電圧 | 460V AC |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
モデル | 相 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VCC-115-1 | 1 | AC電源 | 115V AC | ¥20,842 | 見積依頼
|
VCC-12VDC | - | DC電源 | DC 12V | ¥20,842 | 見積依頼
|
VCC-208 / 230-1 | 1 | AC電源 | 208Vから230V AC | ¥20,842 | 見積依頼
|
VCC-208 / 230-3 | 3 | AC電源 | 208Vから230V AC | ¥20,842 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。