VESTIL VBSH-6018 ビン収納キャビネット用シェルフ、16-3/8 インチ x 59.5 インチサイズ
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
アイテム価格 | 棚 |
色 | グレー |
コンポーネント | 棚 |
深さ | 1.5 " |
長さ | 16.38 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 16.375 " |
全体の高さ | 1.5 " |
全幅 | 59.5 " |
UPC | 691215064583 |
幅(Width) | 59.5 " |
で動作します | VSC-SSC-227、VSC-SSC-185、VSA-SSC-NB |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 41.59 |
船幅(cm) | 151.13 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。