VESTIL VBSH-3618 ビン収納キャビネット用シェルフ、16-3/8 インチ x 35.5 インチサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚 |
コンポーネント | 棚 |
深さ | 16 1 / 3 " |
高さ | 1 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 16 1 / 3 " |
全体の高さ | 1 1 / 2 " |
全幅 | 35 1 / 2 " |
幅(Width) | 35 1 / 2 " |
で動作します | VSC-3501-132, VSC-3510-102, FSC-3501-NB |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 41.59 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。