VESTIL V-2 Versa ラックベースのみ、ポストなし、4000 ポンド容量、黄色
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
アイテム価格 | スタックラックベース |
アセンブリ | 組み立て |
容量 | 4,000ポンド。 |
色 | イエロー |
コンポーネント | ベースのみ |
深さ | 42 " |
高さ | 6 1 / 2 " |
長さ | 43.437 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-v-2.pdf |
錆びにくい | 有り |
タイプ | 取り外し不可能なポスト付きベース |
使用可能なフォーク長さ | 2 1 / 2 " |
使用可能なフォーク幅 | 8" |
使用可能な長さ | 42 " |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 49.44 " |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 110.33 |
船幅(cm) | 125.57 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。