VESTIL V-1 バーサ ラック ベース、取り外し不可のポスト付き、4000 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | スタックラックベース |
調整可能なポストの高さ | 11 1/4 "から17/1" |
アセンブリ | 組み立て |
容量 | 4,000ポンド。 |
色 | イエロー |
コンポーネント | 取り外し不可能なポスト付きベース |
デッキの長さ | 42 " |
デッキ幅 | 48 " |
高さ | 23.75 " |
長さ | 43.437 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-v-1.pdf |
引き込まれた高さ | 17 3 / 4 " |
スタッキング容量 | 5 |
タイプ | 取り外し不可能なポスト付きベース |
使用可能なフォーク長さ | 2 1 / 2 " |
使用可能なフォーク幅 | 8" |
使用可能な長さ | 42 " |
使用可能な幅 | 48 " |
幅(Width) | 49.437 " |
船の重量(kg) | 80.1 |
船高(cm) | 60.33 |
船の長さ(cm) | 110.33 |
船幅(cm) | 125.57 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。