VESTIL UNI-2448-2-YEL-230-3 リフトテーブル、2000ポンド、24 x 48インチサイズ、イエロー、230V、単相、スチール
アイテム: CE4RKW
モデル:UNI-2448-2-YEL-230-3
¥955,310 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
電池含む | いいえ |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | イエロー |
コントロールペンダントコードの長さ | 8のフィート |
コード長 | 2のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 hz |
高さ | 20 " |
Hz | 60 |
長さ | 51.5 " |
レベルの高さ | 8" |
唇の高さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
最大。 傾ける | 40度 |
最大。 傾斜角 | 40度 |
モーターHP | 2馬力 |
ムーブメント | 非ポータブル、固定 |
操作タイプ | 押しボタン、電気 |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源コードの長さ | 2のフィート |
電源 | 電気コード付き |
電源ユニット | 外部 |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 24 " |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 容量 | 色 | 長さ | 相 | プラットフォームの幅 | 電源ユニット | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI-2448-4 | 24 " | 4000ポンド。 | - | 51 1 / 2 " | 3 | 24 " | 内部 | 460V AC | ¥1,009,537 | |
UNI-3648-2-YEL | 36 " | 2000ポンド。 | イエロー | 51 1 / 2 " | 3 | - | 内部 | 460V AC | ¥948,593 | |
UNI-3648-4 | 36 " | 4000ポンド。 | - | 51 1 / 2 " | 3 | - | 内部 | 460V AC | ¥1,030,400 | |
UNI-3648-4-YEL | 36 " | 4000ポンド。 | イエロー | 51 1 / 2 " | 3 | - | 内部 | 460V AC | ¥1,059,610 | |
UNI-4848-2-YEL | 48 " | 2000ポンド。 | イエロー | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 内部 | 460V AC | ¥968,533 | |
UNI-4848-4 | 48 " | 4000ポンド。 | - | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 内部 | 460V AC | ¥1,050,114 | |
UNI-4848-4-YEL | 48 " | 4000ポンド。 | イエロー | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 内部 | 460V AC | ¥1,050,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。