VESTIL ULM-PBT-DTC-10 フレームおよびドラム ダンパー、高さ 51 インチ、660 ポンド。 容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムダンパー |
バッテリタイプ | AGM |
容量 | 660ポンド。 |
色 | シルバー |
ダンプの高さ | 51 " |
グレード | グレード304L |
高さ | 52.75 " |
長さ | 59 " |
レベルの長さ | 51 1 / 8 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 ダンプの高さ | 51 " |
バッテリーの数 | 1 |
プラットフォームの長さ | 15.75 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 30 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ulm-pbt-dtc-10.pdf |
回転高さ | 106 " |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 34 3 / 4 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULM-PBT-BTC-10 | ドラムティルター | 28.38 " | 39 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。