FEIN POWER TOOLS MCCS14 チョップソー 14インチ 15A
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
アイテム価格 | チョップソー |
アンプ | 15 |
アーバーサイズ | 1" |
ブレード径 | 14 " |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
切削能力 | 45度円形4-1 / 8 "、正方形3-1 / 2"、長方形3-1 / 2 "x 4-3 / 8"および90度円形5-1 / 8 "、正方形4-3 / 4" 、長方形3-3 / 4 "x 7-1 / 4" |
ガードタイプ | 自動撤回 |
ハンドルタイプ | トリガー |
材料 | 金属 |
無負荷RPM | 1300 |
工具重量 | 54ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 27.47 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 60.45 |
船幅(cm) | 41.15 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。