アイテム価格 | パレットトラック |
電池含む | 有り |
バッテリー電圧 | 24V |
容量 | 4400ポンド。 |
キャスター素材 | ポリウレタン |
色 | シルバー |
深さ | 72 " |
フォークの高さが低くなりました | 3.38 " |
フォークの高さを上げる | 8.25 " |
フォーク長 | 44 1 / 2 " |
フォーク幅 | 27 " |
完全溶接フレーム | 有り |
グレード | グレード304L |
ハンドルの長さ | 55.88 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 56 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大移動距離 | 4.75 " |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ulm-ept-2745-44.pdf |
上げられた高さ | 8.25 " |
サービス範囲 | 3 3/8 "から7/5" |
UPC | 691215129138 |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 28 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。