VESTIL U-RACK-10 ポータブルストレージ U ラック、10000 ポンドセットあたりの容量、オレンジ
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
アイテム価格 | スタッキングUラック |
アセンブリ | アセンブリは要求 |
容量 | 10000ポンド。 |
色 | オレンジ |
特徴 | 耐荷重は5000ポンドです。 ユニットあたりおよび 10000 ポンド。 垂直スタックごとに、高さ 4 ユニットまで積み重ね可能 |
高さ | 19 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
内側の底の幅 | 15 1 / 2 " |
内側の高さ | 17 " |
上幅の内側 | 21 1 / 2 " |
長さ | 4.5 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 4 1 / 2 " |
全体の高さ | 19 " |
全幅 | 25 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-u-rack-10.pdf |
積み重ね可能な | 有り |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 特徴 | 内側の高さ | 負荷容量 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-ラック-6 | 耐荷重は3000ポンドです。 ユニットあたりおよび 6000 ポンド。 垂直スタックごとに、高さ 4 ユニットまで積み重ね可能 | 15 1 / 2 " | 6000ポンド。 | 4" | ¥25,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。