VESTIL TT-18-LA ターンテーブル 直径18インチサイズ 電動高さ調節可能
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
アイテム価格 | パレットターンテーブル |
調節可能な高さ | 有り |
電池含む | 有り |
バッテリーサイズ | 7 |
容量 | 750ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 6のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 27 " |
HP | 0馬力 |
長さ | 23.25 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 42.94 " |
最大。 高さの範囲 | 42 15 / 16 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 26.94 " |
分。 高さの範囲 | 26 15 / 16 " |
操作タイプ | プッシュボタン |
相 | 1 |
プレートの高さ | 5 / 16 " |
板材 | 鋼 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tt-18-la.pdf |
RPM | 19.2 RPM |
ターンテーブルの角度 | 360度 |
ターンテーブルの直径 | 18 " |
電圧 | DC 24V |
電圧(DC) | (2)12V |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 59.06 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 高さ | ターンテーブルの直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TT-N-24-LA | 42.69 " | 24 " | ¥602,928 | 見積依頼
| |
TT-N-30-LA | 42.69 " | 30 " | ¥681,310 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。