VESTIL TT-N-24-LA ターンテーブル、直径 24 インチ、750 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットターンテーブル |
調節可能な高さ | 有り |
電池含む | 有り |
バッテリーサイズ | 7 |
容量 | 750ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 6のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 0馬力 |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 42.69 " |
最大。 高さの範囲 | 42 11 / 16 " |
最小 高さ | 27.69 " |
分。 高さの範囲 | 27 11 / 16 " |
操作タイプ | プッシュボタン |
相 | 1 |
プレートの高さ | 5 / 16 " |
板材 | 鋼 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tt-n-24-la.pdf |
RPM | 19.2 RPM |
ターンテーブルの角度 | 360度 |
ターンテーブルの直径 | 24 " |
電圧 | DC 24V |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 高さ | ターンテーブルの直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TT-18-LA | 42.94 " | 18 " | ¥527,596 | ||
TT-N-30-LA | 42.69 " | 30 " | ¥681,310 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。