VESTIL TRS-2431 スチール製トラック、折りたたみハンドル、24 x 31 インチ ブレーキ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
容量 | 660ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
フットブレーキ | いいえ |
ハンドルの高さ | 33-7 / 8インチ |
ハンドルの高さ | 33.875 " |
高さ | 34 " |
長さ | 36 " |
負荷容量 | 660ポンド。 |
測定単位 | 各 |
プラットフォームの長さ | 31 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
タイプ | 折りたたみハンドル |
使用可能な長さ | 30.375 " |
使用可能な幅 | 22-3 / 8インチ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスター径 | キャスター幅 | 全幅 | 地上から見たプラットフォーム | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS-1827-M | - | 4" | - | - | - | - | 27 " | 18 " | - | 見積依頼
| |
TRS-1924 | 26.5 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 24 " | 19 " | - | 見積依頼
| |
TRS-1927-2 | 29.88 " | 4" | 1 1 / 4 " | 19 " | 5.5 " | 5.5 " | 27 " | 19 " | ¥75,306 | ||
TRS-2334-M | - | 5" | - | - | - | - | 34 " | 23 " | ¥119,358 | ||
TRS-2429-DH | 36.13 " | 5" | 1 1 / 2 " | 24.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 29 " | 24 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。