入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSアジャスタブルハンドル |
終了 | |
高さ | 2.48 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
番手 | M10 |
タイプ | 内部スレッド |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0124.210X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥15,329 | |
K0124.210X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥15,521 | |
K0124.210X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥15,697 | |
K0124.210X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥14,626 | |
K0124.210X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥15,899 | |
K0124.210X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | 外部スレッド | ¥16,043 | |
K0124.310X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥16,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。