VESTIL TLAD-12-1A 伸縮はしご、6 インチサイズ、12 フィート 300 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | はしごの伸縮 |
容量 | 300ポンド。 |
閉じた深さ | 4" |
閉じた高さ | 32 " |
閉じた幅 | 18 " |
高さ | 32 " |
長さ | 4" |
最大。 最上段の高さ | 12のフィート |
測定単位 | 各 |
分。 最上段の高さ | 6のフィート |
ステップ数 | 11 |
オープンデプス(インチ) | 4 |
オープンハイト | 150インチ |
オープン幅 | 18インチ |
ステップの深さ | 1.5 " |
UPC | 691215094429 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。