VESTIL TLAD-10 伸縮はしご、6 インチ サイズ、10 フィート 225 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | はしごの伸縮 |
ベーススプレッド | 2.75 " |
容量 | 250ポンド。 |
折りたたまれた高さ | 29 " |
色 | シルバー |
深さ | 2.75 " |
義務評価 | 225ポンド。 |
段階的に拡張します | 12 " |
高さ | 29 " |
はしごの長さ | 10.5のフィート |
ラダー材 | アルミニウム |
ラダータイプ | 拡張 |
長さ | 2.75 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 拡張ステップ | 10のフィート |
測定単位 | 各 |
分。 拡張ステップ | 6" |
ステップ数 | 10 |
開いた深さ | 2.75 " |
オープンデプス(インチ) | 2-3/4 |
オープンハイト | 126インチ |
オープン幅 | 18.5 " |
開いた高さ | 126 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tlad-10.pdf |
ステップの深さ | 1.5 " |
ステップマテリアル | アルミニウム |
伸縮式 | 有り |
トップキャップの材質 | プラスチック |
UPC | 691215057585 |
耐候性 | アルミニウム |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 最大。 最上段の高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TLAD-12 | 225ポンド。 | 12のフィート | 12 | ¥92,235 | ||
TLAD-12-1A | 300ポンド。 | 12のフィート | 11 | ¥121,670 | ||
TLAD-15-1 | 250ポンド。 | 15のフィート | 15 | ¥128,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。