VESTIL TH-64-GY-FL グレー ポリエチレン製ゴミ箱、64 ガロン、蓋リフト付き
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
アイテム価格 | ごみ箱 |
容量 | 8 5 / 9cu。 フィート |
色 | グレー |
深さ | 28 1 / 2 " |
高さ | 40 " |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
長さ | 28 1 / 2 " |
負荷容量 | 550ポンド。 |
耐荷重 | 550ポンド。 |
材料 | HDPE |
測定単位 | 各 |
ホイールの数 | 2 |
パックサイズ | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-th-64-gy-fl.pdf |
浴槽材料 | ポリエチレン |
UPC | 691215075312 |
音量 | 64ガロン。 |
ホイール径 | 8" |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 23 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 101.44 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 59.21 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイールの幅 | 容量 | 色 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-32-BLU-FL | 1" | 4 2 / 7cu。 フィート | 青 | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300ポンド。 | 32ガロン。 | ¥47,983 | ||
TH-32-GRN-FL | 1" | 4 2 / 7cu。 フィート | グリーン | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300ポンド。 | 32ガロン。 | ¥47,983 | ||
TH-32-GY-FL | 1" | 4 2 / 7cu。 フィート | グレー | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300ポンド。 | 32ガロン。 | ¥47,983 | ||
TH-64-BLU-FL | 1 1 / 4 " | 8 5 / 9cu。 フィート | 青 | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | 550ポンド。 | 64ガロン。 | ¥69,768 | ||
TH-64-GRN-FL | 1 1 / 4 " | 8 5 / 9cu。 フィート | グリーン | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | 550ポンド。 | 64ガロン。 | ¥69,768 | ||
TH-95-BLU-FL | 1 1 / 2 " | 12 2 / 3cu。 フィート | 青 | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | 800ポンド。 | 95ガロン。 | ¥92,245 | ||
TH-95-GRN-FL | 1 1 / 2 " | 12 2 / 3cu。 フィート | グリーン | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | 800ポンド。 | 95ガロン。 | ¥92,245 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。