VESTIL TG-600-SH-120-84 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 x 84 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビニールストリップドア |
脆性温度 | 0.35度C |
色 | クリア |
グレイブスティアエクステンション | 2.07 " |
グレイブス引裂荷重 | 35.4ポンド。 |
ヘイズ透過率 | 視聴者の38%が |
高さ | 84 " |
100%伸び時の荷重 | 32.2ポンド。 |
発光透過率 | 視聴者の38%が |
材料 | PVCビニール |
最大。 引張伸び | 視聴者の38%が |
装着タイプ | ヘッダ |
開口部の高さ | 84 " |
開口部の幅 | 120 " |
動作温度 範囲 | -10度140度までNS |
オーバーラップスタイル | スタンダード |
パネル素材 | PVCビニール |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tg-600-sh-120-84.pdf |
比重 | 1.22 |
剛性 | 1805のプサイ |
100% 伸び時の強度 | 1181のプサイ |
ストリップ幅 | 6" |
抗張力 | 2635のプサイ |
厚さ | 0.06 " |
UPC | 691215102162 |
幅(Width) | 120 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 材料 | 動作温度 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-600-SH-108-120 | 120 " | PVCビニール | -10度140度までNS | 108 " | ¥113,352 | 見積依頼
| |
TG-600-SH-120-108 | 108 " | PVCビニール | -10度140度までNS | 120 " | ¥117,284 | 見積依頼
| |
TG-600-SH-120-120 | - | PVCビニール | -10度140度までNS | - | ¥126,544 | 見積依頼
| |
TG-600-SH-120-144 | 144 " | PVCビニール | -10度140度までNS | 120 " | ¥143,696 | 見積依頼
| |
TG-600-SH-120-48 | 48 " | PVCビニール | -10度140度までNS | 120 " | ¥72,546 | 見積依頼
| |
TG-600-SH-120-60 | 60 " | PVCビニール | -10度140度までNS | 120 " | ¥81,581 | 見積依頼
| |
TG-600-SH-120-72 | 72 " | PVCビニール | -10度140度までNS | 120 " | ¥90,146 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。