VESTIL TG-600-FH-84-72 PVC ビニール ストリップ ドア、3/50 インチ フルオーバーラップ、84 x 72 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビニールストリップドア |
脆性温度 | 0.35度C |
色 | クリア |
グレイブスティアエクステンション | 2.07 " |
グレイブス引裂荷重 | 35.4ポンド。 |
ヘイズ透過率 | 視聴者の38%が |
高さ | 72 " |
100%伸び時の荷重 | 32.2ポンド。 |
発光透過率 | 視聴者の38%が |
材料 | PVCビニール |
最大。 引張伸び | 視聴者の38%が |
装着タイプ | ヘッダ |
開口部の高さ | 72 " |
開口部の幅 | 84 " |
動作温度 範囲 | -10度140度までNS |
オーバーラップスタイル | フル |
パネル素材 | PVCビニール |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tg-600-fh-84-72.pdf |
比重 | 1.22 |
剛性 | 1805のプサイ |
100% 伸び時の強度 | 1181のプサイ |
ストリップ幅 | 6" |
抗張力 | 2635のプサイ |
厚さ | 0.06 " |
UPC | 691215102018 |
幅(Width) | 84 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TG-600-FH-108-108 | 108 " | 108 " | ¥116,344 | 見積依頼
| |
TG-600-FH-108-120 | 120 " | 108 " | ¥125,642 | 見積依頼
| |
TG-600-FH-108-48 | 48 " | 108 " | ¥69,990 | 見積依頼
| |
TG-600-FH-108-60 | 60 " | 108 " | ¥78,796 | 見積依頼
| |
TG-600-FH-108-72 | 72 " | 108 " | ¥88,316 | 見積依頼
| |
TG-600-FH-108-84 | 84 " | 108 " | ¥97,814 | 見積依頼
| |
TG-600-FH-108-96 | 96 " | 108 " | ¥107,084 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。