VESTIL TCD-U-48-AC ユニバーサル AC ゴミ箱ダンパー、400 ポンド容量、75インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ箱ダンパー |
容量 | 400ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター幅 | 2" |
シュートの深さ | 35 7 / 8 " |
シュート幅 | 34 3 / 4 " |
色 | ブルー、イエロー |
深さ | 75 5 / 8 " |
ダンプ角度 | 135度 |
高さ | 64 3 / 4 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 75 5 / 8 " |
レベルの高さ | 39 1 / 2 " |
最大持ち上げ高さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
最大。 ダンプ角度 | 135度 |
最大。 ダンプの高さ | 48 " |
最大。 回転角度 | 45度 |
測定単位 | 各 |
ロック数 | 2 |
ホイールの数 | 4 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 34 3 / 4 " |
出力 | AC |
電源コードの長さ | 8のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tcd-u-48-ac.pdf |
回転した高さ | 119 3 / 8 " |
電圧 | 115V AC |
ホイール径 | 8" |
ホイール素材 | ガラス繊維入りナイロン |
ホイールタイプ | リジッド |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 46 " |
間の高さのゴミ箱で動作します。 | "27へ" 50 |
間の長さのゴミ箱で動作します。 | 20 1/2 "から35/7" |
間の幅のゴミ箱で動作します。 | 17 1/2 "から34/3" |
船の重量(kg) | 319.05 |
船高(cm) | 162.72 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 111.13 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | 最大。 ダンプの高さ | プラットフォームの長さ | 回転した高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-U-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 3 / 4 " | 75 5 / 8 " | 48 " | 36 " | 119 3 / 8 " | DC 12V | ¥1,179,936 | 見積依頼
| |
TCD-U-60-AC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | 115V AC | ¥1,295,155 | 見積依頼
| |
TCD-U-60-DC | 75 5 / 8 " | 78 1 / 8 " | 75 5 / 8 " | 59 " | 35 7 / 8 " | 140 1 / 4 " | DC 12V | ¥1,295,155 | 見積依頼
| |
TCD-U-72-AC | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | 115V AC | ¥1,333,180 | 見積依頼
| |
TCD-U-72-DC | 87 5 / 8 " | 90 " | 87 5 / 8 " | 72 " | 35 7 / 8 " | - | DC 12V | ¥1,333,180 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。