SPEEDAIREエアパワーラチェット、1/4インチスクエアドライブ
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | フリースピード | ハンドル材料 | 頭の高さ | 長さ | マックス トルク | トルク範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA60 | 3.0 | 240回転 | アルミニウム | 1.75 " | 6 5 / 16 " | 20フィートポンド | 3〜18フィートポンド | ¥22,053 | |
B | 21AA59 | 4.0 | 350回転 | 複合 | 2 1 / 16 " | 5.25 " | 30フィートポンド | 5〜25フィートポンド | ¥34,133 |
エアパワーラチェット、1/4インチスクエアドライブ
Speedaireの空圧式ラチェットは、加圧空気供給装置に取り付けて、ボルトとナットをねじ込んだり緩めたりします。 これらのパワーラチェットは、ツールを再配置せずにファスナーを少しずつ回すので、制限された領域でファスナーを回すのに快適な非ラチェットレンチよりも速く動作できます。 可動部品が少ないため、メンテナンスが少なくて済みます。 これらのエアパワーラチェットの範囲から選択し、アルミニウムと複合ハンドルの材料オプションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車のドリー
- キャリングケース
- ランドリーネット
- 工業用ガラス温度計
- 切削工具の保管
- トレーニング
- プロセス監視
- プラスチック
- 特殊研磨剤
- 車体工具
- RUBBERMAID 管理人カート
- JB INDUSTRIES アクセスバルブユニオン奇数
- BUSSMANN GDMNJDシリーズ中電圧ヒューズ
- TENNSCO Z-Lineシリーズエクストラシェルフ
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、7 /16-28Unefに移動
- ANVIL 4穴ジョイントコーナーコネクタ
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、21 Cal. カバーオール バックパック キット
- CALBRITE コードグリップ メッシュなし
- KESON チョークラインリール
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MSTS 一減速減速機