VESTIL TAS-15-6060 ドックボード、スチール縁石、15000 ポンド容量、60 インチ x 60 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 15000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 4 3 / 4 " |
曲がりから端までの距離 | 8 3 / 4 " |
脚から端までの距離 | 11 " |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
高さ | 17.69 " |
高低差 | 10 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 15000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 17.6875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 60 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tas-15-6060.pdf |
使用可能な長さ | 60 " |
使用可能な幅 | 56 1 / 4 " |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 42.39 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲がりから端までの距離 | 高さ | 高低差 | 長さ | プレート厚 | 使用可能な長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS-15-5436 | - | 14 " | - | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 54 " | ¥217,646 | ||
TAS-15-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | ¥285,105 | ||
TAS-15-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | ¥366,482 | ||
TAS-15-5472 | - | 19 " | - | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 54 " | ¥430,937 | 見積依頼
| |
TAS-15-6036 | 8 3 / 4 " | 11.63 " | 5" | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 60 " | ¥228,782 | ||
TAS-15-6048 | 8 3 / 4 " | 13.63 " | 7" | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 60 " | ¥297,861 | ||
TAS-15-6072 | 8 3 / 4 " | 18.69 " | 12 " | 72 " | 1 / 2 " | 72 " | 60 " | ¥438,365 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。