VESTIL SWR-18-12-84 スチールホイールライザー、長さ 84 インチ x 幅 18 インチ x 高さ 12.25 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックホイールライザー |
アーチ形の | はい |
容量 | 40000ポンド。 |
色 | ブラウン |
高さ | 12.25 " |
長さ | 84のフィート |
レベルの長さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-swr-18-12-84.pdf |
ランプの材質 | 鋼 |
錆びにくい | はい |
上部トレッドプレートの厚さ | 1 / 4 " |
使用可能なフォークポケット高さ | 2 1 / 2 " |
使用可能なフォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
使用可能な幅 | 18 " |
幅(Width) | 32.5のフィート |
船の重量(kg) | 135 |
船高(cm) | 31.12 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | レベルの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWR-18-10-60 | 60のフィート | 20 " | 32.5のフィート | ¥183,828 | ||
SWR-18-10-72 | 72のフィート | 32 " | 32.5のフィート | ¥205,588 | 見積依頼
| |
SWR-18-10-84 | 84のフィート | 44 " | 32.5のフィート | ¥226,922 | 見積依頼
| |
SWR-18-10-96 | 96のフィート | 56 " | 32.5のフィート | ¥260,542 | 見積依頼
| |
SWR-18-12-108 | 108のフィート | 60 " | 32.5のフィート | ¥307,823 | 見積依頼
| |
SWR-18-12-72 | 72のフィート | 24 " | 32.5のフィート | ¥211,857 | 見積依頼
| |
SWR-18-12-96 | 96のフィート | 48 " | 32.5のフィート | ¥278,633 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。