VESTIL SWMD-4246 パレットラック、クラウンワイヤーデッキ、46インチ x 42インチサイズ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラックワイヤーデッキ |
電池含む | いいえ |
ビーム幅 | 96 " |
容量 | 650ポンド。 |
色 | シルバー |
深さ | 46 " |
パレットラックのビーム高さに適合 | 1 1 / 2 " |
パレットラックのビーム長さに適合 | 42 " |
高さ | 1.5 " |
長さ | 46 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-swmd-4246.pdf |
錆びにくい | はい |
スロープ | 4 1/2インチ、21インチ |
ツー | 96 " |
幅(Width) | 42 " |
針金ゲージ | 6ガリウム |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
A. 42 x 46インチの寸法のこのワイヤーデッキは、耐久性を高めるために粉体塗装仕上げになっています。
A.このワイヤーデッキの最大耐荷重は650ポンドです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。