VESTIL BEAM シリーズ パレットラッキング ステップビーム
Vestil BEAM シリーズ パレット ラック ステップ ビームは、小売店の店頭、倉庫、自動車施設でバルク製品を保持/保管するために設計されています。
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ビーム-S-850 | 5000ポンド。 | 96 " | ¥28,723 | 見積依頼
|
B | ビーム-S-1050 | 5000ポンド。 | 120 " | ¥37,752 | 見積依頼
|
C | ビーム-S-1250 | 5000ポンド。 | 144 " | ¥50,987 | 見積依頼
|
D | ビーム-S-960 | 6000ポンド。 | 108 " | ¥37,087 | 見積依頼
|
E | ビーム-S-1070 | 7000ポンド。 | 120 " | ¥55,614 | 見積依頼
|
F | ビーム-S-970 | 7000ポンド。 | 108 " | ¥38,701 | 見積依頼
|
G | ビーム-S-870 | 7000ポンド。 | 96 " | ¥33,137 | 見積依頼
|
特徴
- ビーム容量が刻印されており、最大重量に関する明確で信頼性の高い情報を提供します。
- これらのパレット ラック ビームは、構造の均一性と完全性を提供して保管量を増やし、産業上の取り出しニーズを満たします。
- 傷や錆びにくい表面を備えており、摩耗や腐食から保護します。
- これらの Vestil パレット ラック ステップ ビームは、産業用保管用途における堅牢なサポートと耐久性を実現するスチール構造を特徴としています。
よくある質問
私の用途に Vestil パレット ラッキング ステップ ビームを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、耐荷重、長さと深さ、ビームのプロファイル、互換性、ラック システムのレイアウト、安全機能が含まれます。
Vestil パレットラッキングステップビームを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 構造の完全性を維持するために、推奨耐荷重を遵守してください。
- 損傷、変形、腐食がないか定期的に検査してください。
- 荷重を均等に分散し、過負荷や不均衡な荷重を避けてください。
- アイテムの落下や移動を防ぐために、適切な固定方法を使用してください。
- 定期的なメンテナンスを実施して、ラック システムの完全性と清潔さを確保します。
これらの Vestil パレット ラック ビームをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 定期的に目視検査を実施して、損傷や腐食の兆候がないか確認してください。
- ラック システムの構造的完全性を維持するために、損傷したビームを直ちに修理または交換してください。
- 荷重が均等に分散されるようにし、過負荷や重量配分の不均衡を避けてください。
- ビーム損傷のリスクを最小限に抑えるために、適切な積載技術について担当者を訓練してください。
- 物品の落下を防ぐために、保護柵や付属品などの安全対策を講じてください。
- 定期的にビームを掃除して、破片を取り除き、腐食を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリール取り付けブラケット
- ブタントーチ
- IDカードプリンターアクセサリー
- クロマトグラフィーシリンジ
- ブロワー/モーターコントローラー
- シンクと噴水
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 機械液
- シーブとプーリー
- キーコントロールの識別
- DORMONT ガスコネクタ36インチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、2000ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-28 Un
- SPEARS VALVES EPDM ベローズ SR Fipt SS カラー付きエラストマー伸縮継手 PVC
- SPEARS VALVES PVC-17クリアヘビーボディPVC低VOCセメント
- BALDOR MOTOR ファン ON ドライブ モーター、三相、C 面、TEFC
- VALLEY CRAFT デラックス ワークベンチ アクセサリー
- DUTTON-LAINSON プラグ