VESTIL SU-800-SCB-F 脚付き作動ドックレベラー サイズ 113.25 インチ x 88 インチ
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
アイテム価格 | トラック作動ドックレベラー |
バンパーの奥行き | 2" |
バンパーの高さ | 16 " |
バンパーの長さ | 2" |
バンパープロジェクション | 2" |
バンパーの厚さ | 2" |
バンパー幅 | 5" |
容量 | 20000ポンド。 |
色 | ブラウン |
デッキ圧力 | 55000のプサイ |
高さ | 48.38 " |
インストール方法 | 波止場前 |
長さ | 113.25 " |
リッププロジェクション | 6.5 " |
負荷容量 | 20000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ドック上のサービス | 12 " |
最大。 ドック下のサービス | 8" |
測定単位 | 各 |
動作モード | 脚で作動 |
全体の長さ(Overall Length) | 48.375のフィート |
ピットの深さ | 48 " |
ピット長さ | 86 1 / 2 " |
ピット幅 | 74 " |
プラットフォームの長さ | 86.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの厚さ | 0.25 " |
プラットフォームの幅 | 74 " |
ドック上のサービス範囲 | 12 " |
ドック下のサービス範囲 | 8" |
スチールチェッカーメッキデッキ | 55000のプサイ |
UPC | 691215037969 |
幅(Width) | 88 " |
船の重量(kg) | 1166.4 |
船高(cm) | 122.87 |
船の長さ(cm) | 287.66 |
船幅(cm) | 223.52 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ピット長さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SU-1000-SCB | 131.06 " | 104 1 / 2 " | 104.5 " | ¥2,569,676 | ||
SU-600-SCB | 84.25 " | 56 1 / 2 " | 56.5 " | ¥1,686,211 | 見積依頼
| |
SU-800-SCB | 107.25 " | 80 1 / 2 " | 80.5 " | ¥2,060,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。