VESTIL STPC-EHD 電動スタンドアロン駆動カルーセル、4000 ポンド容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワードカルーセル |
ベースの長さ | 44 1 / 2 " |
ベース幅 | 44 1 / 2 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター幅 | 2" |
色 | ブルー、イエロー |
コード長 | 8のフィート |
高さ | 13.5 " |
HP | 0.5馬力 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 48 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
相 | 1 |
出力 | 電動油圧駆動 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-stpc-ehd.pdf |
RPM | 8 RPM |
ターンテーブルの直径 | 48 " |
ターンテーブルの高さ | 13 1 / 2 " |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115/1 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 247.05 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 113.03 |
船幅(cm) | 113.03 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。