VESTIL ST-12-16X3-BL 黒ポリストラップ、4500 フィート、16 x 3 インチコア
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
アイテム価格 | プラスチックストラップ |
色 | ブラック |
コード径(に。) | 16 " |
コアの長さ | 3" |
コア幅 | 3" |
深さ | 21 " |
高さ | 3" |
長さ | 21 " |
材料 | ポリプロピレン |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-st-12-16x3-bl.pdf |
ロールの長さ | 4500のフィート |
ストラップの幅 | 0.5 " |
抗張力 | 300ポンド。 |
厚さ | 0.02 " |
UPC | 691215062831 |
幅(Width) | 21 " |
で動作します | STRAP-VH、STRAP-P2、STRAP-PS-HD |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 3920200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コアの長さ | コア幅 | 深さ | 高さ | ロールの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-12-16X6-BL | 6" | 6" | 22 " | 5.5 " | 9000のフィート | 22 " | ¥30,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。