VESTIL アルミステップスタンド ノックダウン 3段 SSA-3-KD
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
アイテム価格 | ステップスタンド |
ベーススプレッド | 34 4 / 7 " |
ベース幅 | 22 4 / 5 " |
容量 | 500ポンド。 |
色 | シルバー |
ステップ間の距離 | 10 " |
義務評価 | 500ポンド。 |
フレームの色 | シルバー |
高さ | 30 " |
はしごの長さ | 2/1フィート |
ラダータイプ | 手順 |
長さ | 34 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
ステップ数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ssa-3-kd.pdf |
ステップカラー | シルバー |
ステップの深さ | 10 " |
ステップマテリアル | アルミニウム |
トップキャップの材質 | アルミニウム |
最上段の深さ | 10 " |
トップステップ幅 | 20 1 / 8 " |
幅(Width) | 22.25 " |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 56.52 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ステップカラー | ベーススプレッド | ベース幅 | トップステップ幅 | 色 | ステップ間の距離 | フレームの色 | はしごの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-1 | シルバー | 14 7 / 8 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | シルバー | 10 2 / 5 " | シルバー | 8/9フィート | ¥36,154 | ||
SSA-1W | シルバー | 14 7 / 8 " | 32 4 / 5 " | 30 1 / 8 " | シルバー | 10 2 / 5 " | シルバー | 8/9フィート | ¥44,246 | ||
SSA-1W-Y | イエロー | 14 7 / 8 " | 32 4 / 5 " | 30 1 / 8 " | イエロー | 10 2 / 5 " | イエロー | 8/9フィート | ¥45,430 | ||
SSA-1-Y | イエロー | 14 7 / 8 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | イエロー | 10 2 / 5 " | イエロー | 8/9フィート | ¥37,063 | ||
SSA-2 | シルバー | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | シルバー | 10 " | シルバー | 1/2フィート | ¥69,975 | ||
SSA-2-KD | シルバー | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | シルバー | 10 " | シルバー | 1/2フィート | ¥61,196 | ||
SSA-2-KD-Y | イエロー | 24 4 / 7 " | 22 4 / 5 " | 20 1 / 8 " | イエロー | 10 " | イエロー | 1/2フィート | ¥61,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。