VESTIL SS/78 スチールシェル、7 フィート x 8 フィートの現場注入設置
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェル(Shell) |
アタッチメントタイプ | 所定の位置にコンクリートを流し込みます |
色 | ブラウン |
高さ | 24 " |
含まれています | (1) ドックレベラー用鋼殻 |
長さ | 89 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
のために使用される | 産業用途で最適な結果を得る |
幅(Width) | 92 " |
で動作します | RR-78、EH-78 |
船の重量(kg) | 118.8 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 含まれています | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS/610 | ドックレベラー用スチールシェル | 113 " | 80 " | ¥333,342 | 見積依頼
| |
SS/65 | (1) ドックレベラー用鋼殻 | 53 " | 80 " | ¥215,788 | 見積依頼
| |
SS/66 | (1) ドックレベラー用鋼殻 | 65 " | 80 " | ¥250,342 | 見積依頼
| |
SS/68 | (1) ドックレベラー用鋼殻 | 89 " | 80 " | ¥290,455 | 見積依頼
| |
SS/76 | (1) ドックレベラー用鋼殻 | 65 " | 92 " | ¥257,519 | 見積依頼
| |
SS/710 | (1) ドックレベラー用鋼殻 | 113 " | 92 " | ¥351,866 | 見積依頼
| |
SS/75 | (1) ドックレベラー用鋼殻 | 53 " | 92 " | ¥232,717 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。