VESTIL SS-58-HS スチールストラップ、5/8 インチサイズ、ブラック
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールストラップ |
色 | ブラック |
コアサイズ | 16 "×3」 |
高さ | 2 1 / 2 " |
長さ | 23 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ss-58-hs.pdf |
鋼の厚さ | .20インチ |
ストラップの長さ | 2360のフィート |
ストラップの幅 | 5 / 8 " |
抗張力 | 1460ポンド。 |
厚さ | 1 / 5 " |
使用する | STRAP-VH、STRAP-P2、STRAP-PS-HD |
幅(Width) | 23 " |
で動作します | STRAP-VH、STRAP-P2 |
船の重量(kg) | 47.7 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。