VESTIL SQ-60-TB-HWR 安全手すり、スチール、金具付き、つま先板付き
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手すり |
調整可能な長さ | いいえ |
調整可能な幅 | いいえ |
アンカーボルトサイズ | 3 "×3 / 8" |
色 | イエロー |
深さ | 62.5 " |
高さ | 42 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
インターロック | いいえ |
長さ | 62.5 " |
材料 | 鋼 |
ミッドレールの高さ | 21.19 " |
アンカーボルトの本数 | 8 |
ボルト穴の数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sq-60-tb-hwr.pdf |
レール径 | 1.5 " |
反射します | いいえ |
セクションスタイル | トーボード付きリジッド |
角管外径 | 1 1 / 2 " |
つま先の高さ | 4" |
UPC | 691215062763 |
使用可能な長さ | 60 " |
幅(Width) | 4" |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。