VESTIL SQ-72-TB スチール製安全手すり、つま先板付き、72 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手すり |
調整可能な長さ | いいえ |
調整可能な幅 | いいえ |
色 | イエロー |
深さ | 74.5 " |
高さ | 42 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
インターロック | いいえ |
長さ | 74.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ミッドレールの高さ | 21.19 " |
ボルト穴の数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sq-72-tb.pdf |
レール径 | 1.5 " |
反射します | いいえ |
セクションスタイル | トーボード付きリジッド |
角管外径 | 1 1 / 2 " |
つま先の高さ | 4" |
使用可能な長さ | 72 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 189.23 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。