VESTIL SPT-2448-SCL スチールプラットフォームトラック、3600 ポンド容量、24 x 48 インチのサイズ、スケール付き
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
バッテリタイプ | AA |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスタータイプ | (2)リジッド(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
デッキの高さ | 15 1 / 16 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 8" |
ハンドルの高さ | 40 " |
高さ | 40 " |
含まれています | (1) 高さ 40 インチのハンドル、体重計には単三電池 6 本、(2 インチ幅のリジッドキャスター 2 個)、および (2 インチ幅の回転キャスター 2 個) |
長さ | 52.375 " |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 プラットフォームの高さ | 15.06 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | 6 |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 53.88 " |
全幅 | 24 " |
プラットフォーム高さ | 15.06 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-spt-2448-scl.pdf |
リアキャスター径 | 8" |
静的負荷容量 | 3,600ポンド。 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 102.6 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 133.03 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | デッキの高さ | デッキの長さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | デッキ幅 | 含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-2448 | 24 " | 11 11 / 16 " | 48 " | 11.68 " | 48 " | 24 " | 24 " | (1) 高さ 40 インチのハンドル、(2) 幅 2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 2 インチの回転キャスター XNUMX 個 | ¥147,878 | ||
SPT-3060 | 30 " | 11 11 / 16 " | 60 " | 11.68 " | 60 " | 30 " | 30 " | (1) 高さ 40 インチのハンドル、(2) 幅 2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 2 インチの回転キャスター XNUMX 個 | ¥154,842 | ||
SPT-3060-SCL | 30 " | 15 1 / 16 " | 60 " | 15.06 " | 60 " | 30 " | 30 " | (1) 高さ 40 インチのハンドル、体重計には単三電池 6 本、(2 インチ幅のリジッドキャスター 2 個)、および (2 インチ幅の回転キャスター 2 個) | ¥517,155 | ||
SPT-3672 | 36 " | 11 11 / 16 " | 72 " | 11.68 " | 72 " | 36 " | 36 " | (1) 高さ 40 インチのハンドル、(2) 幅 2 インチのリジッドキャスター、および (2) 幅 2 インチの回転キャスター XNUMX 個 | ¥160,631 | 見積依頼
| |
SPT-3672-SCL | 36 " | 15 1 / 16 " | 72 " | 15.06 " | 72 " | 36 " | 36 " | (1) 高さ 40 インチのハンドル、体重計には単三電池 6 本、(2 インチ幅のリジッドキャスター 2 個)、および (2 インチ幅の回転キャスター 2 個) | ¥606,414 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。