VESTIL SPR-120-Y イエロー 半永久バリア/手すり
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バリアシステム |
調整可能な長さ | いいえ |
調整可能な幅 | いいえ |
色 | イエロー |
高さ | 42 " |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
インターロック | いいえ |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
マックス 長さ | 2" |
マックス。 幅 | 120 " |
測定単位 | 各 |
取付長さ | 5" |
取付幅 | 3" |
ポストの高さ | 38 " |
ポストの長さ | 4" |
ポスト幅 | 4" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-spr-120-y.pdf |
レール径 | 2" |
反射します | いいえ |
幅(Width) | 120 " |
船の重量(kg) | 41.85 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 304.8 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。