VESTIL SPL-4848 亜鉛メッキ仕上げスチールパレット、サイズ 48 x 48 インチ
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
アイテム価格 | パレット |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | グレー |
動的負荷容量 | 4000ポンド。 |
フォーク開口高さ | 3 7 / 8 " |
フォーク開口幅 | 18 11 / 16 " |
ゲージ | 19ガリウム |
高さ | 4 3 / 4 " |
長さ | 48 " |
負荷容量 | 8000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 0.04 " |
測定単位 | 各 |
ストリンガーの数 | 5 |
ストリンガーの数 | 5 |
全体の高さ | 4 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
パレットエントリー | 双方向エントリー |
製品データシート | ヴェスティル-rp-spl-4848.pdf |
積み重ね可能な | 有り |
温度。 範囲 | -120度390度までNS |
サポートされていないパレット ラックの容量 | 2200ポンド。 |
UPC | 691215065955 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 51.3 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。