VESTIL SNM-90-FF-27 スタッカー電動リフト/ドライブ、27 インチ固定フォーク、90 インチ サイズ
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
アイテム価格 | スタッカー |
電池 | 78から85Ah |
バッテリーサイズ | 11 |
容量 | 2200ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
コードタイプ | 電気コードレス |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 5.9 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3.15 " |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
高さ | 64 " |
HP | 2馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 4" |
長さ | 68.5 " |
最大持ち上げ高さ | 90 " |
負荷容量 | 2200ポンド。 |
ロードキャスターの材質 | スチール上のポリ |
高さを下げた | 3 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 40.12 " |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 3.38 " |
分。 フォーク間の幅 | 26.75 " |
分。 脚間の幅 | 26.75 " |
原動力 | 1kW |
原動力 | 1kW、2kW |
モーター力kW | 1 Kw |
モータータイプ | 2.0 KW |
キャスターの数 | 4 |
フル充電時の動作 | 3から4までの時間。 |
断続使用時のフル充電時の動作 | 8の時間。 |
相 | 1 |
電源 | (2)DC12V |
製品データシート | ヴェスティル-rp-snm-90-ff-27.pdf |
上げられた高さ | 90 " |
リアキャスター径 | 10 " |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
形式 | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) |
0 インチから 62 インチまで均一な容量 | 2200ポンド。 |
62 インチから 90 インチまで均一な容量 | 1500ポンド。 |
電圧 | 24V |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 500.4 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 173.99 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最小リフトの高さ | バッテリーサイズ | フォーク幅 | 分。 フォーク間の幅 | 分。 脚間の幅 | 原動力 | 形式 | 62 インチから 90 インチまで均一な容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM15-62-AA | 2.13 " | 8 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW、2kW | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ (パレットとスキッドで動作) | - | ¥1,951,207 | 見積依頼
| |
SNM15-62-FF-27 | 3.38 " | 8 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 1kW、2kW | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) | - | ¥1,837,826 | 見積依頼
| |
SNM3-43-AA | 2.13 " | 11 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW、2kW | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ (パレットとスキッドで動作) | - | ¥2,423,628 | ||
SNM3-43-FF-21 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 21 " | 21 " | 1kW、2kW | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) | - | ¥2,355,019 | ||
SNM3-43-FF-27 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | - | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) | - | ¥2,304,028 | ||
SNM-62-AA | - | - | 8.3 " | - | - | 1kW、2kW | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ (パレットとスキッドで動作) | - | ¥2,310,272 | 見積依頼
| |
SNM-62-FA | - | - | 26 3 / 4 " | - | - | 1kW、2kW | 固定フォーク、調整可能なサポートレッグ (パレットとスキッドで動作) | - | ¥2,303,342 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。