VESTIL SNM-62-AA スタッカー ナローマスト パワードライブ 調整可能 62 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
バックキャスター径 | 6" |
バックキャスター幅 | 2" |
電池 | 78から85Ah |
容量 | 2,200ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
ドライブキャスター径 | 10 " |
駆動キャスター幅 | 4" |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 8.3 " |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター幅 | 3" |
ハンドル径 | 1-5 / 16インチ |
高さ | 78 " |
長さ | 69 " |
負荷容量 | 2200ポンド。 |
ロードキャスターの材質 | スチール上のポリ |
高さを下げた | 2 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
原動力 | 1kW、2kW |
原動力 | 1kW |
モーター力kW | 1 Kw |
モータータイプ | 2.0 KW |
バックキャスターの数 | 1 |
フロントキャスターの数 | 2 |
フル充電時の動作 | 3から4までの時間。 |
断続使用時のフル充電時の動作 | 8の時間。 |
電源 | (2)DC12V |
製品データシート | ヴェスティル-rp-snm-62-aa.pdf |
上げられた高さ | 62 " |
形式 | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ (パレットとスキッドで動作) |
幅(Width) | 58 " |
船の重量(kg) | 506.7 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 147.32 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最小リフトの高さ | バッテリーサイズ | フォーク幅 | 分。 フォーク間の幅 | 分。 脚間の幅 | 原動力 | 形式 | 62 インチから 90 インチまで均一な容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM15-62-AA | 2.13 " | 8 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW、2kW | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ (パレットとスキッドで動作) | - | ¥1,951,207 | 見積依頼
| |
SNM15-62-FF-27 | 3.38 " | 8 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 1kW、2kW | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) | - | ¥1,837,826 | 見積依頼
| |
SNM3-43-AA | 2.13 " | 11 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW、2kW | 調整可能なフォーク、調整可能なサポートレッグ (パレットとスキッドで動作) | - | ¥2,423,628 | ||
SNM3-43-FF-21 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 21 " | 21 " | 1kW、2kW | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) | - | ¥2,355,019 | ||
SNM3-43-FF-27 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | - | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) | - | ¥2,304,028 | ||
SNM-62-FA | - | - | 26 3 / 4 " | - | - | 1kW、2kW | 固定フォーク、調整可能なサポートレッグ (パレットとスキッドで動作) | - | ¥2,303,342 | 見積依頼
| |
SNM-62-FF-21 | - | - | 21 " | - | - | 1kW、2kW | 固定サポートレッグ上の固定フォーク(スキッドでのみ機能) | - | ¥2,233,781 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。