VESTIL SL-137-AA 電動リフト付き調整可能スタッカー、137 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
調整可能なフォーク | 有り |
調節可能な脚 | 有り |
電池 | (1)DC12V |
バッテリーチャージャー | 120~240V入力、12V/5A |
バッテリーサイズ | 14 |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ナイロン |
高さ | 88.56 " |
HP | 0.5馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 4" |
長さ | 66.13 " |
最大持ち上げ高さ | 137 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 2 1 / 8 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 5A |
最大移動距離 | 134.875 " |
最大。 フォーク間の幅 | 26.75 " |
最大。 脚間の幅 | 58 " |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 2.13 " |
分。 フォーク間の幅 | 8" |
分。 脚間の幅 | 46 " |
バッテリーの数 | 1 |
キャスターの数 | 4 |
相 | 適用されない |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sl-137-aa.pdf |
上げられた高さ | 137 " |
リアキャスター径 | 7" |
後輪キャスターの材質 | ナイロン |
0 インチから 63 インチまで均一な容量 | 2000ポンド。 |
118 インチから 137 インチまで均一な容量 | 1000ポンド。 |
63 インチから 118 インチまで均一な容量 | 1500ポンド。 |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 58 " |
幅の範囲 | "46へ" 58 |
船の重量(kg) | 513 |
船高(cm) | 210.03 |
船の長さ(cm) | 167.96 |
船幅(cm) | 147.32 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最小リフトの高さ | 色 | フォーク幅 | 分。 フォーク間の幅 | 分。 脚間の幅 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-AA | 2.13 " | ブラック、イエロー | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 82.69 " | 66.13 " | ¥1,262,692 | 見積依頼
| |
SL-118-FF | 3.38 " | ブラック、イエロー | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 64.19 " | ¥1,203,822 | 見積依頼
| |
SL-150-AA | 2.13 " | ブラック、イエロー | 4" | 8.38 " | 49.25 " | 58 " | 150 " | 66.13 " | ¥1,506,091 | 見積依頼
| |
SL-63-AA | 2.13 " | ブラック、イエロー | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 78 " | 66.13 " | ¥1,074,239 | 見積依頼
| |
SL-63-FF | 3.38 " | イエロー | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 66 " | ¥961,554 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。