入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットバスター |
バーの長さ | 41 1 / 2 " |
色 | シルバー |
直径 | 1.437 " |
ハンドル径 | 1 1 / 4 " |
ハンドル材料 | ラバー |
高さ | 44 1 / 16 " |
長さ | 5 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの長さ | 3 4 / 5 " |
ノーズプレート幅 | 4" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-skb-7.pdf |
プライバーのサブカテゴリ | 解体バー |
テザー対応 | 標準ツール |
厚さ | 1.375 " |
タイプ | パレット、スキッドバスター |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205593080 |
原産国 | CN |
A.パレットパルは、パレットの積荷を分解または構築するために設計された人間工学に基づいたデバイスです。 これは、頑丈なスプリングと衝撃吸収ダンパーの組み合わせであり、パレットが開発されて分解されるときに表面を上下させます。
A. レシプロソーは、木製パレットを記録的な速さで解体するのに最適なツールです。
A.
A.
A. 主な要因には、パレットバスターの重量とサイズ、ハンドルまたはグリップのデザイン、および安全機能が含まれます。
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | ハンドル径 | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKB-DLX | 7 1 / 8 " | 46 7 / 8 " | 45 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 青 | 鋼 | ¥13,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。