VESTIL SJ-40 エコノミー フラット ベース スタビライジング ジャッキ、5000 ポンド容量
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 14 " |
基底型 | フラットで経済的 |
ベース幅 | 14 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 16.69 " |
ヘッドの長さ | 4.94 " |
ヘッド幅 | 4.94 " |
高さ | 44 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 反射性の首輪 |
長さ | 16.69 " |
吊り上げ能力 | 5000ポンド。 |
負荷容量 | 50000ポンド。 |
高さを下げた | 44インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 51 " |
最大移動距離 | 7" |
測定単位 | 各 |
メカニズム | スクリュードライバーを使用 |
最小 高さ | 44 " |
ハンドル数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sj-40.pdf |
上げられた高さ | 51インチ |
サドルサイズ(インチ) | 4 15 / 16 " |
ねじ径 | 1 1 / 2 " |
静的負荷容量 | 50000ポンド。 |
タイプ | マニュアル |
幅(Width) | 16.69 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。