VESTIL SJ-35-EF エコノミースタビライジングジャッキ、5000ポンド2つの車輪の容量
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 14 " |
基底型 | 安価な |
ベース幅 | 14 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 16 5 / 8 " |
ヘッドの長さ | 5" |
ヘッド幅 | 5" |
高さ | 41 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 反射性の首輪 |
長さ | 18 1 / 4 " |
吊り上げ能力 | 5000ポンド。 |
負荷容量 | 50000ポンド。 |
高さを下げた | 41インチ |
材料 | 鋼 |
最大。 拡大 | 7 5 / 16 " |
マックス。 高さ | 57 1 / 2 " |
最大移動距離 | 16 1 / 2 " |
最大移動距離(フィート) | 7-5 / 16インチ |
測定単位 | 各 |
メカニズム | スクリュードライバーを使用 |
最小 高さ | 41 " |
ハンドル数 | 4 |
ホイールの数 | 2 |
プレートの長さ | 5" |
プレート幅 | 5" |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sj-35-ef.pdf |
上げられた高さ | 57-1 / 2インチ |
後輪径 | 8" |
後輪幅 | 2" |
サドルサイズ(インチ) | 4.75 |
ねじ径 | 1 1 / 2 " |
ねじタイプ | スイベルヘッド |
静的負荷容量 | 50000ポンド。 |
タイプ | マニュアル |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールサイズ | 8インチ |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
幅(Width) | 16 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 46.36 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。