アイテム価格 | カートンボックスサイザー |
ブレードの長さ | 0.5 " |
ブレード材質 | 金属 |
色 | シルバー |
ハンドルの長さ | 2" |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | Handle |
高さ | 13 " |
ナイフ・ブレード・スクレーパータイプ | ボックスサイザーカッター |
長さ | 13 " |
ロック可能なブレード | いいえ |
材料 | 金属 |
最大。 切り落とす | 12 " |
CMを測定する | 0から30cm |
インチを測定する | 0 "から11/3" |
測定単位 | 各 |
ブレードの数 | 1 |
ポジション数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sizer-4.pdf |
推奨ブレード | この商品専用の替刃です。 |
おすすめの使い方 | リサイクルまたは折りたたむためのスコアボックス |
リトラクタブルブレード | いいえ |
工具不要のブレード交換システム | いいえ |
ユーティリティブレードマウント設計 | ねじボルト |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 6.03 |
船幅(cm) | 4.13 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。