AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAT-2Bシリンダーエアカート、2シリンダー
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
アイテム価格 | カート |
アラームタイプ | 空気圧警報ホイッスル |
フロント回転キャスター | 10 " |
高さ | 25 " |
長さ | 94 " |
メインホイールサイズ | 21 " |
圧力 | 5000のプサイ |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 143.1 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。