入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショップチケットホルダー |
色 | クリア |
深さ | 13.375 " |
設計 | トップロード |
高さ | 0.06 " |
長さ | 13.375 " |
ローディング | トップ |
材料 | ビニール |
測定単位 | カートン |
パックサイズ | 25カートン |
製品データシート | ヴェスティル-rp-shopt-n.pdf |
形式 | Neon |
UPC | 691215078764 |
標準の用紙長さで使用する | 11 " |
標準用紙幅で使用する | 8.5 " |
幅(Width) | 10.25 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 0.16 |
船の長さ(cm) | 33.97 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 3926908700 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | パックサイズ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOPT-HS | 14.0625 " | 0.06 " | 15カートン | ハンギングストラップ | 10.5 " | ¥20,458 | ||
SHOPT-M | - | 0.06 " | - | - | 9 11 / 16 " | ¥34,061 | ||
SHOPT-P | 11.6875 " | 0.06 " | 50カートン | スタンダード | 9.69 " | ¥21,549 | ||
SHOPT-S | 40.12 " | 0.06 " | 25カートン | ハンギングアイレット | 12.12 " | ¥14,344 | ||
ショップT | 12.375 " | 0.06 " | 25カートン | ハンギングアイレット | 9.62 " | ¥15,964 | ||
SHOPT-Z | 13.0625 " | 0.06 " | 15カートン | ジップシール | 9.75 " | ¥22,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。